Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring 2-zijdige klemschroef bevestiging 3-211DC

  • ERIKS:23979589
  • Fabrikant:662461017609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.059,39/ stukexcl. btw

€ 1.281,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
2.11/16 in
Buitendiameter
68.3 mm
Breedte
130 mm
Breedte buitenring
88.9 mm
Dynamisch draaggetal
66 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
2100 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging