€ 999,38/ stukexcl. btw
€ 1.209,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Asdiameter | 2.11/16 in |
Buitendiameter | 68.3 mm |
Breedte | 130 mm |
Breedte buitenring | 88.9 mm |
Dynamisch draaggetal | 66 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |