€ 255,19/ stukexcl. btw
€ 308,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Asdiameter | 1 in |
Buitendiameter | 25.4 mm |
Breedte | 62 mm |
Breedte buitenring | 44.45 mm |
Dynamisch draaggetal | 4.38 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |