Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring 2-zijdige klemschroef bevestiging 3-115D

  • ERIKS:23979559
  • Fabrikant:662461015193
Image 1
Opslaan in lijst

€ 463,67/ stukexcl. btw

€ 561,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
1.15/16 in
Buitendiameter
49.2 mm
Breedte
100 mm
Breedte buitenring
66.7 mm
Dynamisch draaggetal
43.38 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4500 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging