Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Spanlager Bolvormige buitenring 2-zijdige klemschroef bevestiging 2-14D

  • ERIKS:23979428
  • Fabrikant:662461014844
Image 1
Opslaan in lijst

€ 313,57/ stukexcl. btw

€ 379,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Asdiameter
1.1/4 in
Buitendiameter
31.75 mm
Breedte
72 mm
Breedte buitenring
50.8 mm
Dynamisch draaggetal
2.52 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
7600 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging