€ 394,59/ stukexcl. btw
€ 477,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Buitendiameter | 49.2 mm |
Breedte | 85 mm |
Breedte buitenring | 60.3 mm |
Dynamisch draaggetal | 35.09 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |