Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Kegellager cartridge Bolvormige buitenring 2-zijdige klemschroef bevestiging ERCI 415

  • ERIKS:23440397
  • Fabrikant:662288479895
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13.322,27/ stukexcl. btw

€ 16.119,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ERCI
Asdiameter
4.15/16 in
Buitendiameter
230.15 mm
Breedte
184.15 mm
Breedte buitenring
95.25 mm
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
1000 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging