€ 2.747,53/ stukexcl. btw
€ 3.324,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | ERCI |
Asdiameter | 2.15/16 in |
Buitendiameter | 136.5 mm |
Breedte | 114.3 mm |
Breedte buitenring | 50.8 mm |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 1750 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |