Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Kegellager cartridge Bolvormige buitenring 2-zijdige klemschroef bevestiging ERCI 207

  • ERIKS:23981966
  • Fabrikant:662288479765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.039,80/ stukexcl. btw

€ 2.468,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
ERCI
Asdiameter
2.7/16 in
Buitendiameter
121.41 mm
Breedte
101.6 mm
Breedte buitenring
45.72 mm
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
2000 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging