€ 1.721,47/ stukexcl. btw
€ 2.082,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SEHB |
Huistype | Hanglager |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 3.3/16 in |
Lengte | 174.63 mm |
Hoogte | 211.14 mm |
Breedte | 82.55 mm |
Hoogte as | 123.83 mm |