Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hanglagerblok Klemschroef bevestiging SEHB-39

  • ERIKS:23987771
  • Fabrikant:662461003220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze ophangblok-unit is voorzien van een behuizing uit één stuk en een standaard lager voor betrouwbare ondersteuning in mechanische toepassingen. De poedercoating biedt weerstand tegen corrosie, terwijl de vilten labyrintafdichting interne componenten beschermt tegen verontreinigingen. Het ontwerp voor statische uitlijning is geschikt voor installaties waar uitlijningsvariaties minimaal zijn. Bedrijfstemperaturen tot 104°C maken gebruik in diverse industriële omgevingen mogelijk.

Kenmerken
  • Het ontwerp met een behuizing uit één stuk vereenvoudigt installatie en onderhoud voor gebruikers
  • Standaard lagerconstructies ondersteunen middelzware belastingen in industriële systemen
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de duurzaamheid bij statische uitlijnfouten
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de levensduur
  • Poedergecoate behuizing verhoogt de corrosiebestendigheid in zware bedrijfsomgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur in magazijnoperaties
  • Ideaal voor hangende asassemblages in verwerkingsfaciliteiten
  • Gebruikt bij transportsystemen die betrouwbare asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.157,67/ stukexcl. btw

€ 1.400,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SEHB
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
142.88 mm
Hoogte
173.04 mm
Breedte
58.67 mm
Hoogte as
101.6 mm