€ 680,86/ stukexcl. btw
€ 823,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SEHB BDZ |
Huistype | Hanglager |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 2 in |
Lengte | 51.49 mm |
Hoogte | 138.18 mm |
Breedte | 47.75 mm |
Hoogte as | 82.55 mm |
Buitendiameter | 62.71 mm |
Behuizing | Één stuk |