Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hanglagerblok Klemschroef bevestiging SEHB-32R

  • ERIKS:23987757
  • Fabrikant:662461003169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze SEHB-serie ophangblokunit is voorzien van een één-delig gietijzeren huis en een standaard kogellagerinzet. De unit maakt gebruik van een vilten labyrintafdichting voor bescherming tegen verontreiniging en een stelschroef voor asvergrendeling voor een veilige bevestiging. De standaard radiale speling en het type met alleen statische uitlijncorrectie zijn ontworpen voor betrouwbare werking in industriële omgevingen. De verpakkingsafmetingen maken een eenvoudige integratie in machines mogelijk waar compacte lagerondersteuning vereist is.

Kenmerken
  • Een zwartoxide-afwerking van het lagerinzetstuk biedt extra weerstand tegen corrosie in zware omgevingen
  • Standaard radiale speling ondersteunt een consistente rotatie bij vaste uitlijnfouten
  • Het stelschroef-asvergrendeltype zorgt voor een veilige bevestiging aan de as tijdens bedrijf.
  • Het vilten labyrintafdichtingsontwerp helpt de binnendringing van deeltjes te verminderen, wat zorgt voor een langere levensduur van lagers.
  • Eendelig gietijzeren behuizing verhoogt de structurele stabiliteit voor veeleisende montageomgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële ventilatoren die gebruikmaken van ophangblok-lageropstellingen
  • Ideaal voor machineassemblages in materiaalverwerkingsprocessen
  • Gebruikt met transportsystemen die statische uitlijningsondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 674,10/ stukexcl. btw

€ 815,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SEHB
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
2 in
Lengte
111.13 mm
Hoogte
138.11 mm
Breedte
51.56 mm
Hoogte as
82.55 mm