€ 672,50/ stukexcl. btw
€ 813,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SEHB |
Huistype | Hanglager |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Lengte | 111.13 mm |
Hoogte | 138.11 mm |
Hoogte as | 82.55 mm |
Buitendiameter | 62.71 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |