Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hanglagerblok Klemschroef bevestiging SEHB-305

  • ERIKS:11910470
  • Fabrikant:662461070185
Image 1
Overzicht

Dit product wordt geleverd met een verpakte lengte van 1,69 inch en een verpakte hoogte van 4,56 inch. De afmetingen maken efficiënte handling en opslag mogelijk tijdens logistieke processen.

Kenmerken
  • Een verpakte hoogte van 4,56 inch maakt compatibiliteit met standaard magazijnstellingen mogelijk
  • Een verpakte lengte van 1,69 inch maakt efficiënte benutting van schapruimte mogelijk tijdens opslag
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met voorraadbeheersystemen die de voorkeur geven aan in de VS vervaardigde producten
  • Gebruikt met magazijnsystemen die geoptimaliseerd zijn voor standaard verpakkingsafmetingen
  • Ideaal voor distributiecentra die compacte verpakte componenten nodig hebben
Opslaan in lijst

€ 479,52/ stukexcl. btw

€ 580,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SEHB
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
25 mm
Lengte
79.4 mm
Hoogte
103.2 mm
Hoogte as
63.5 mm