Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hanglagerblok Klemschroef bevestiging SEHB-28

  • ERIKS:23440827
  • Fabrikant:662461003138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze Sealmaster SEHB-28 hangunit is voorzien van een eendelig gietijzeren huis met poedercoating en een kogellagerinzet van 52100 staal met stelschroefvergrendeling voor statische uitlijning tot ±2,0 graden en nasmeerbaarheid via een 1/8 NPT-aansluiting.

Kenmerken
  • De kooi van polyfenyleensulfide weerstaat verhoogde temperaturen tot 220 graden Fahrenheit zonder vervorming.
  • De combinatie van borgpen en uitsparing maakt gericht smeren mogelijk en voorkomt roterende slip.
  • De land-riding retainerconfiguratie bevordert een volledige omtrekvetstroom, waardoor de effectiviteit van het smeermiddel wordt gemaximaliseerd.
  • Viltlabyrintafdichting in combinatie met een werpring voorkomt stofindringing in droge omgevingen en verlengt de operationele intervallen.
  • Zone-geharde binnenring met stelschroeven op 120 graden afstand zorgt voor een stevige asbevestiging en vermindert losraken door trillingen.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met looprolbeugels in riemaandrijvingen voor machines.
  • Compatibel met ventilatorasa ophangingen in industriële ventilatieopstellingen.
  • Ideaal voor bovenliggende transportbandsteunen in installaties voor de verwerking van stortgoederen.
Opslaan in lijst

€ 696,80/ stukexcl. btw

€ 843,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SEHB
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
44.45 mm
Asdiameter
1.3/4 in
Lengte
111.13 mm
Hoogte
138.11 mm
Breedte
51.56 mm
Hoogte as
82.55 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing