Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hanglagerblok Klemschroef bevestiging SEHB-24

  • ERIKS:23987735
  • Fabrikant:662461003084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze ophangblok-lagereenheid is voorzien van een eendelig gietijzeren huis voor sterkte en stabiliteit. Het standaardlager met rechte boring is geschikt voor gangbare industriële belastingen. De kooi van polyfenyleensulfide biedt chemische bestendigheid en duurzaamheid. De mogelijkheid tot nasmering zorgt voor een langere levensduur in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Het ontwerp van het ophangblok vereenvoudigt de installatie bij toepassingen met bovenliggende assen
  • Standaard lager met statische uitlijnfouttolerantie beschermt tegen montageonnauwkeurigheden
  • De mogelijkheid tot nasmering maakt langere service-intervallen mogelijk en minimaliseert stilstand
  • Polyfenyleensulfide kooi is bestand tegen chemicaliën en hoge temperaturen, wat de betrouwbaarheid verhoogt
  • De eendelige behuizing van gietijzer verhoogt de stijfheid van de eenheid en vermindert trillingen voor een stabiele werking.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met HVAC-apparatuur waar robuuste lagerunits essentieel zijn
  • Ideaal voor landbouwverwerkingsmachines die stabiele asondersteuning vereisen
  • Gebruikt met bovenlooptransportsystemen voor materiaalbehandeling
Opslaan in lijst

€ 609,03/ stukexcl. btw

€ 736,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SEHB
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
95.25 mm
Hoogte
120.65 mm
Breedte
49.28 mm
Hoogte as
73.03 mm
Buitendiameter
52.58 mm