Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hanglagerblok Klemschroef bevestiging SEHB-23

  • ERIKS:23440826
  • Fabrikant:662461003077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze hangerblokunit maakt gebruik van een behuizing uit één stuk met een kogellagerinzet voor betrouwbare asondersteuning. De behuizing is vervaardigd uit PPS – polyfenyleensulfide, wat zorgt voor een hoge chemische bestendigheid. De zwarte oxideafwerking biedt extra bescherming tegen corrosie. De unit werkt tot 220°F en ondersteunt nasmering om de levensduur van het lager te verlengen.

Kenmerken
  • Het ontwerp van de rollende elementen in kogellagers vermindert wrijving voor een soepele rotatiebeweging
  • De mogelijkheid tot nasmering stelt onderhoudsteams in staat de operationele levensduur te verlengen en stilstand te minimaliseren
  • PPS-behuizingsmateriaal garandeert bestendigheid tegen chemicaliën en hoge temperaturen
  • Zwartoxide lagerinzetafwerking biedt weerstand tegen roest in veeleisende omgevingen
  • De eendelige ophangblokbehuizing biedt verhoogde stijfheid voor consistente lastondersteuning
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die corrosiebestendige lagers nodig hebben in vochtige of chemisch belaste omgevingen
  • Gebruikt met bovengeplaatste apparatuur die in verwerkingsfaciliteiten stabiele middenasondersteuning vereist
  • Ideaal voor het ophangen van assenbanen in bulkmateriaaltransportsystemen
Opslaan in lijst

€ 603,96/ stukexcl. btw

€ 730,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SEHB
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
95.25 mm
Hoogte
120.65 mm
Hoogte as
73.03 mm