€ 990,27/ stukexcl. btw
€ 1.198,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SEHB |
Huistype | Hanglager |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 60 mm |
Lengte | 142.9 mm |
Hoogte | 173 mm |
Hoogte as | 101.6 mm |