Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hanglagerblok Klemschroef bevestiging SEHB-20

  • ERIKS:23987707
  • Fabrikant:662461003046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze Sealmaster SEHB-20 ophangeenheid is voorzien van een poedergecoat gietijzeren huis en een 52100 lagerstalen kogelinsert met zonegeharde binnenring en stelschroefvergrendeling op 120° afstand, geschikt voor statische uitlijnfouten tot ±2,0° en snelheden tot 4650 tpm in droge, stoffige omgevingen.

Kenmerken
  • Standaard kogel lagerinzet biedt betrouwbare ondersteuning voor uiteenlopende industriële belastingen
  • Exclusieve borgpen en inkeping voorkomen het draaien van het inzetstuk en maken tegelijkertijd gerichte nasmering mogelijk voor consistente prestaties.
  • De land riding houder maakt volledige 360° vetstroom rond de kogels mogelijk om de smering te optimaliseren en warmteontwikkeling te minimaliseren.
  • Viltlabyrintafdichting in combinatie met een werpring voorkomt het binnendringen van stof en verlengt de onderhoudsintervallen in vervuilde omgevingen.
  • Zone-geharde binnenring met gefacetteerde stelschroeven zorgt voor een stevige asbevestiging en vermindert frettingslijtage bij trillingen.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met asophangingen in ventilatiekanalen voor industriële installaties
  • Ideaal voor rollensteunen op bandtransporteurs in installaties voor de verwerking van aggregaten
  • Gebruikt met hangende trolleys in magazijnmaterialenbehandelingssystemen
Opslaan in lijst

€ 474,95/ stukexcl. btw

€ 574,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SEHB
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
31.75 mm
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
92.08 mm
Hoogte
115.89 mm
Breedte
42.93 mm
Hoogte as
69.85 mm
Buitendiameter
47.29 mm
Lager
Kogellager van lagerstaal
Behuizing
Één stuk