€ 472,02/ stukexcl. btw
€ 571,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SEHB BDZ |
Huistype | Hanglager |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 15/16 in |
Hoogte | 103.12 mm |
Breedte | 39.62 mm |
Hoogte as | 63.5 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |