€ 664,38/ stukexcl. btw
€ 803,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SCHB |
Huistype | Hanglager |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 95.3 mm |
Hoogte | 120.7 mm |
Hoogte as | 73 mm |
Buitendiameter | 52.58 mm |
Behuizing | Ophangblok |