Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Hanglagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging SEHBD-27

  • ERIKS:23987792
  • Fabrikant:662461061848
Image 1
Overzicht

Deze ophangeenheid is voorzien van een poedergecoat gietijzeren huis met een verlengd binnenringlager, wat duurzaamheid en prestaties onder veeleisende omstandigheden garandeert. De vilten labyrintafdichting is geschikt voor droge en stoffige omgevingen, terwijl de land riding retainer zorgt voor een optimale vetcirculatie en zo de levensduur van het lager verlengt.

Kenmerken
  • Stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige asbevestiging en vermindert beweging
  • De landrijdende houder zorgt voor optimale vetcirculatie en vermindert wrijving
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid en verlengt de levensduur van het lager
  • Vilt-labyrintafdichting voorkomt verontreiniging in droge, stoffige omgevingen
  • Poedergecoat behuizing zorgt voor duurzaamheid en slijtvastheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die statische uitlijningscompensatie vereist
  • Ideaal voor stoffige en droge omgevingen waar het voorkomen van verontreiniging cruciaal is
  • Gebruikt bij zware machines die betrouwbare smering vereisen
Opslaan in lijst

€ 751,05/ stukexcl. btw

€ 908,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SEHBD
Huistype
Hanglager
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
42.86 mm
Asdiameter
1.11/16 in
Lengte
111.13 mm
Hoogte
138.11 mm
Breedte
51.56 mm
Hoogte as
82.55 mm
Buitendiameter
62.71 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk