€ 805,54/ stukexcl. btw
€ 974,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SEHBD |
Huistype | Hanglager |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 79.38 mm |
Hoogte | 103.19 mm |
Breedte | 39.62 mm |
Hoogte as | 63.5 mm |