Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gewrichtslager SBG 10

  • ERIKS:23987364
  • Fabrikant:662288721987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 102,69/ stukexcl. btw

€ 124,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SBG
Binnendiameter
15.875 mm
Buitendiameter
30.163 mm
Breedte
15.88 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/brons