Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal SBG 7S

  • ERIKS:23987393
  • Fabrikant:662288722540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,26/ stukexcl. btw

€ 54,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SBG-S
Binnendiameter
11.113 mm
Buitendiameter
23.017 mm
Breedte
11.1 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal