Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal SBG 10SA

  • ERIKS:23987366
  • Fabrikant:662288722687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 98,33/ stukexcl. btw

€ 118,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SBG-SA
Binnendiameter
15.875 mm
Buitendiameter
30.163 mm
Breedte
15.88 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal