Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Gewrichtslager FLBG 7

  • ERIKS:23982800
  • Fabrikant:662288727484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 162,63/ stukexcl. btw

€ 196,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
FLBG
Binnendiameter
11.113 mm
Buitendiameter
30.163 mm
Breedte
14.27 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/brons