€ 679,60/ stukexcl. btw
€ 822,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SF-T |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 61.91 mm |
Asdiameter | 2.7/16 in |
Lengte | 174.63 mm |
Hoogte | 69.85 mm |
Buitendiameter | 75.72 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 142.88 mm |