Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Skwezloc klemring bevestiging SF-39T

  • ERIKS:23440848
  • Fabrikant:662461030141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flensblokunit is voorzien van een standaard kogellagerinzet met een boring van 2,4375 inch voor betrouwbare asondersteuning in industriële omgevingen. De behuizing is poedergecoat voor verbeterde corrosiebestendigheid en heeft een vilten labyrintafdichting voor extra bescherming tegen verontreiniging. De assemblage is ontworpen voor statische uitlijnfouten en is geschikt voor bedrijfstemperaturen tot 220 °F. Een zonegeharde binnenring en een loopvlakgeleide kooi zorgen voor robuuste werking en duurzaamheid.

Kenmerken
  • Werkt tot 220 °F en maakt betrouwbaar gebruik mogelijk in toepassingen met verhoogde temperaturen
  • Standaard kogel lagerinzet ondersteunt een consistente asrotatie en een gelijkmatige lastverdeling
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de duurzaamheid bij statische uitlijnfouten
  • Het vilten labyrintafdichtingsontwerp minimaliseert het binnendringen van verontreinigingen om de levensduur van het lager te verlengen
  • Poedergecoat flensblokhuis verhoogt de corrosiebestendigheid in zware werkomgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die worden blootgesteld aan stof en vuil
  • Ideaal voor materiaalafhandelingssystemen die werken in omgevingen met gematigde temperaturen
  • Gebruikt bij transporteurs die robuuste asondersteuning en beheersing van verontreiniging vereisen
Opslaan in lijst

€ 679,60/ stukexcl. btw

€ 822,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF-T
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
61.91 mm
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
174.63 mm
Breedte
174.75 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
142.88 mm
Lager
Kogellager