Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Skwezloc klemring bevestiging SF-36T

  • ERIKS:23988321
  • Fabrikant:662461030127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze vierbouts flenslagerunit heeft een gietijzeren behuizing met concentrische asvergrendeling en een rechte boring van 2,25 inch. De 52100 lagerstalen inzet en zwarte oxideafwerking ondersteunen een statische belastbaarheid van 8150 lb bij 4100 tpm. Nasmering via 1/8 NPT-aansluiting en een statische uitlijnfout van ±2,0° zorgen voor operationele betrouwbaarheid in vaste installaties.

Kenmerken
  • 52100 lagerstaal zorgt voor hoge sterkte onder belasting
  • ±2,0° statische uitlijntolerantie maakt kleine asvariaties mogelijk
  • Het statisch draagvermogen van 8150 lb weerstaat aanzienlijke radiale krachten
  • Hernieuwde smering via een 1/8 NPT-aansluiting verlengt de levensduur en vermindert stilstand
  • Concentrische vergrendeling verdeelt de klemmende kracht gelijkmatig en voorkomt asbeschadiging
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalafhandelingsapparatuur in vaste opstellingen
  • Ideaal voor transportsystemen die een flensmontage vereisen
  • Gebruikt met industriële pompen voor een veilige asbevestiging
Opslaan in lijst

€ 776,07/ stukexcl. btw

€ 939,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF-T
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
57.15 mm
Asdiameter
2.1/4 in
Lengte
174.63 mm
Hoogte
69.85 mm
Buitendiameter
75.72 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
142.88 mm
Behuizing
Flensblok