Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Skwezloc klemring bevestiging SF-35T

  • ERIKS:23988302
  • Fabrikant:662461030110
Image 1
Overzicht

Dit product heeft een poedergecoat epoxy gietijzeren behuizing met een zonegeharde binnenring en kogellagers die zijn ontworpen voor droge en stoffige omgevingen. Het ontwerp omvat een vilten labyrintafdichting, uitstekende smeringsbehoud en een langere lagerlevensduur.

Kenmerken
  • De exclusieve Sealmaster® borgpen maakt directe smering en anti-rotatie mogelijk voor een langere lagerlevensduur
  • Het land riding retainer-ontwerp zorgt voor een verbeterde vetcirculatie en een betere behoud van smering.
  • Viltlabyrintafdichting biedt bescherming onder droge en stoffige omstandigheden en vermindert het onderhoud
  • De zonegeharde binnenring verbetert het draagvermogen en de levensduur van het lager
  • Poedergecoat behuizing voorkomt roest en biedt duurzaamheid in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met omgevingen waar stof en droge omstandigheden aanwezig zijn
  • Ideaal voor toepassingen met statische uitlijningafwijking
  • Gebruikt met flensblokbehuizing in industriële machines
Opslaan in lijst

€ 559,22/ stukexcl. btw

€ 676,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF-T
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
55.56 mm
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
161.93 mm
Hoogte
58.75 mm
Breedte
162.05 mm
Hoogte as
20.57 mm
Buitendiameter
91.44 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130.18 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing