€ 587,28/ stukexcl. btw
€ 710,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SF-T |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 53.98 mm |
Asdiameter | 2.1/8 in |
Lengte | 161.93 mm |
Hoogte | 58.75 mm |
Breedte | 162.05 mm |
Hoogte as | 20.57 mm |
Buitendiameter | 69.16 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130.18 mm |
Lager | Kogellager van lagerstaal |
Behuizing | Gietijzeren behuizing |