Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Skwezloc klemring bevestiging SF-32T

  • ERIKS:23988270
  • Fabrikant:662461030097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit heeft een boring van 2 inch en een behuizing met vier bouten voor een stevige montage. De unit bevat een standaard kogellagerinzet met een zwarte oxide-afwerking en een poedergecoate behuizing voor duurzaamheid. Er is een statische uitlijnfout van ±2,0° mogelijk en dynamische belastingen tot 9752 lb worden ondersteund. Het concentrisch assluitingssysteem zorgt voor stabiele asfixatie en de standaard radiale speling is geschikt voor algemene industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Het concentrische asvergrendelingssysteem zorgt voor een veilige bevestiging van de as tijdens bedrijf.
  • De statische uitlijningscapaciteit van ±2,0° compenseert kleine onnauwkeurigheden in as of montage.
  • Poedergecoat behuizing en zwarte oxideafwerking verhogen de corrosiebestendigheid in veeleisende omgevingen
  • Standaard kogellagerinzet ondersteunt hoge dynamische belastingen voor een langere levensduur
  • Vierbouts flensblokbehuizing zorgt voor een stabiele en betrouwbare montage onder veeleisende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die een robuuste lagerondersteuning nodig hebben
  • Gebruikt met materiaalbehandelingsapparatuur onder abrasieve of corrosieve omstandigheden
  • Ideaal voor montage op transportbanden die een nauwkeurige uitlijning van de as vereisen
Opslaan in lijst

€ 741,05/ stukexcl. btw

€ 896,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF-T
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
50.8 mm
Asdiameter
2 in
Lengte
161.93 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130.18 mm
Lager
Kogellager