Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Skwezloc klemring bevestiging SF-32RT RM

  • ERIKS:11909879
  • Fabrikant:662461372111
Image 1
Overzicht

Deze flenslagerunit heeft een gietijzeren behuizing met vier bouten en een rechtborig inzetstuk van 52100 lagerstaal. De behuizing is uitsluitend ontworpen voor statische uitlijnfouten en is zwart afgewerkt voor industriële duurzaamheid. Het inzetstuk heeft een zonegeharde binnenring en werkt met lithiumcomplexvet voor geoptimaliseerde prestaties. Met een dynamische belastbaarheid van 7889 lb en een maximale snelheid van 5000 tpm is deze geschikt voor veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • De zwarte oxideafwerking op het inzetstuk biedt extra corrosiebestendigheid onder zware omstandigheden.
  • Smering met lithiumcomplexvet minimaliseert onderhoudsintervallen en verlengt de levensduur van lagers
  • Zone-geharde binnenring compenseert statische uitlijning om as en behuizing te beschermen
  • 52100 lagerstaalinzetstuk biedt hoge slijtvastheid voor een langere levensduur
  • Vierbouts flenshuis zorgt voor een veilige montage en stabiele werking in industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële ventilatoren en blowers in verwerkingsinstallaties
  • Ideaal voor landbouwmachines die robuuste oplossingen vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalbehandelingsprocessen
Opslaan in lijst

€ 511,14/ stukexcl. btw

€ 618,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF-T
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
9/16 INH
Asdiameter
2 in
Lengte
143 mm
Buitendiameter
85.09 mm
Lager
Inzetlager
Behuizing
Flensblok