Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Skwezloc klemring bevestiging SF-32RT

  • ERIKS:23988266
  • Fabrikant:662461062616
Image 1
Overzicht

Dit viergats flenskogellager heeft een poedergecoat gietijzeren huis, concentrische vergrendeling en een loopringgeleide kooi voor verbeterde vetcirculatie en betrouwbaarheid.

Kenmerken
  • De zwartoxide-afwerking op het lagerinzetstuk biedt corrosiebescherming voor langdurige betrouwbaarheid
  • Directe smeernok en uitsparing maken eenvoudig onderhoud mogelijk en verlengen de service-intervallen
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is bestand tegen corrosie in industriële omgevingen
  • Het land riding retainer-ontwerp verbetert de vetcirculatie en behoudt de smeermiddelengte.
  • Skwezloc concentrische vergrendeling zorgt voor uitlijning van de as, vermindert slijtage en verlengt de levensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verpakkings- en verwerkingsapparatuur met behoefte aan statische uitlijncorrectie
  • Ideaal voor zware machines die een veilige asvergrendeling en effectieve smering vereisen
  • Gebruikt met industriële transportbanden die robuuste flenslagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 516,01/ stukexcl. btw

€ 624,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF-T
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
9/16 INH
Asdiameter
50.8 mm
Asdiameter
2 in
Lengte
142.88 mm
Hoogte
58.42 mm
Breedte
143 mm
Hoogte as
14.22 mm
Buitendiameter
85.09 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
111.13 mm
Lager
Inzetlager
Behuizing
Flensblok