€ 474,77/ stukexcl. btw
€ 574,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SF-T |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 9/16 INH |
Asdiameter | 49.21 mm |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Lengte | 142.88 mm |
Hoogte | 58.42 mm |
Breedte | 143 mm |
Hoogte as | 14.22 mm |
Buitendiameter | 85.09 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 111.13 mm |
Behuizing | Gietijzeren behuizing |