€ 414,07/ stukexcl. btw
€ 501,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SF-T |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 44.45 mm |
Asdiameter | 1.3/4 in |
Lengte | 136.53 mm |
Breedte | 136.65 mm |
Buitendiameter | 58.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 104.78 mm |