€ 365,91/ stukexcl. btw
€ 442,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SF-T |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 1/2 INH |
Asdiameter | 34.93 mm |
Asdiameter | 1.3/8 in |
Lengte | 117.48 mm |
Hoogte | 45.97 mm |
Breedte | 117.6 mm |
Buitendiameter | 65.02 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92.08 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Flensblok |