Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Skwezloc klemring bevestiging SF-210TMC

  • ERIKS:23988048
  • Fabrikant:662461253878
Image 1
Overzicht

Dit flenslagerhuis is voorzien van een standaardlager dat geschikt is voor industriële montage. De concentrische asvergrendeling en rechte boring zorgen voor een nauwkeurige uitlijning van de as. Het huis maakt nasmering mogelijk, waardoor de onderhoudsintervallen worden verlengd en ongeplande stilstand wordt geminimaliseerd. Het is geschikt voor gebruik tot 104 °C en inzetbaar in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Hoge maximale bedrijfstemperatuur maakt gebruik in omgevingen met verhoogde temperaturen mogelijk
  • De rechte boring vereenvoudigt de installatie en maakt een veilige passing van de as mogelijk
  • Standaardlagers zorgen voor een betrouwbare werking in algemene industriële toepassingen
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur van lagers en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • Concentrisch asvergrendelingsmechanisme zorgt voor een nauwkeurige aspositionering om uitlijningsproblemen te minimaliseren
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met ventilatiesystemen die robuuste flenslagers vereisen
  • Ideaal voor montage op verpakkingsmachines met gemiddelde belastingseisen
  • Gebruikt met transportbandsamenstellingen in lichte productielijnen
Opslaan in lijst

€ 650,66/ stukexcl. btw

€ 787,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF-T
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
9/16 INH
Asdiameter
50 mm
Lengte
142.88 mm
Hoogte
61.98 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
111.13 mm