€ 331,06/ stukexcl. btw
€ 400,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SF-T |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 1/2 INH |
Asdiameter | 31.75 mm |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Lengte | 117.48 mm |
Hoogte | 45.97 mm |
Breedte | 117.6 mm |
Hoogte as | 14.22 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 92.08 mm |
Lager | Lager met uitgebreide binnenring |
Behuizing | Poedergecoat gietijzeren behuizing (epoxy) |