Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Skwezloc klemring bevestiging SF-209TMC

  • ERIKS:23988006
  • Fabrikant:662461253861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een rechte boring en concentrische asvergrendeling voor een veilige montage. De behuizing van gietijzer biedt robuuste ondersteuning in industriële omgevingen. Het ontwerp met vier bouten en het uitsluitend statische uitlijningscompensatietype zorgen voor stabiliteit onder belasting. Een zwarte oxideafwerking verhoogt de corrosiebestendigheid voor een langere levensduur.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de onderhoudsintervallen en optimaliseert de beschikbaarheid van apparatuur
  • Het statische uitlijningsmodel behoudt de lageruitlijning en minimaliseert operationele trillingen
  • Het concentrische asvergrendelingssysteem zorgt voor een veilige en nauwkeurige bevestiging van de as
  • Zwartoxide-afwerking van het lagerinzetstuk verhoogt de weerstand tegen corrosie en slijtage
  • Gietijzeren behuizing biedt betrouwbare structurele ondersteuning in veeleisende toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die werkt in vervuilde of natte omgevingen
  • Gebruikt met industriële machines die een stabiele asbevestiging vereisen
  • Ideaal voor gebruik in transportsystemen die zware lasten ondersteunen
Opslaan in lijst

€ 546,93/ stukexcl. btw

€ 661,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF-T
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Zwarte oxidatiecoating
Boutmaat
M14
Asdiameter
45 mm
Lengte
136.53 mm
Hoogte
55.04 mm
Breedte
136.65 mm
Hoogte as
14.22 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
104.78 mm