Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Skwezloc klemring bevestiging SF-208TM

  • ERIKS:23987999
  • Fabrikant:662461253137
Image 1
Overzicht

Dit flenslager is voorzien van een gietijzeren behuizing en een kogelkooi. De robuuste constructie ondersteunt hoge dynamische belastingen en behoudt stabiliteit bij statische uitlijningafwijkingen. De poedercoating biedt corrosiebestendigheid voor langdurig gebruik in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Concentrische asvergrendeling zorgt voor een stevige bevestiging en voorkomt slippen tijdens bedrijf
  • Kogelgelagerde houder minimaliseert wrijving en ondersteunt een soepelere en efficiëntere rotatie
  • C3 standaard radiale speling maakt thermische uitzetting mogelijk en vermindert de operationele belasting
  • Poedergecoate afwerking is bestand tegen corrosie en verhoogt de levensduur onder zware omstandigheden
  • Gietijzeren behuizing verhoogt de duurzaamheid voor een langere operationele levensduur in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met vierbouts flensmontage-arrangementen
  • Ideaal voor industriële machines die een robuuste lagerondersteuning vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen voor consistente uitlijning van assen
Opslaan in lijst

€ 424,76/ stukexcl. btw

€ 513,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF-T
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
40 mm
Lengte
130.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
101.6 mm