Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Skwezloc klemring bevestiging SF-19T

  • ERIKS:23987950
  • Fabrikant:662461030004
Image 1
Overzicht

Deze Sealmaster SF-19T-eenheid bestaat uit een poedergecoat gietijzeren viergats flenshuis met een kogelinzet van 52100 lagerstaal met zwarte oxidelaag. De eenheid borgt boringen van 1,1875 inch via concentrische vergrendeling, compenseert statische uitlijnfouten tot ±2,0° en ondersteunt snelheden tot 7600 tpm binnen een temperatuurbereik van -20 tot 220 °F.

Kenmerken
  • Zone-geharde binnenring weerstaat vermoeiing bij dynamische belastingen tot 4381 lb.
  • Vergrendelpen en inkeping beveiligen het inzetstuk tegen verdraaiing tijdens het smeren en zorgen voor een gelijkmatige verdeling.
  • De landgeleide kooi maakt een 360° vetstroom mogelijk, optimaliseert de smering en minimaliseert de slijtage van de elementen.
  • Vilt-labyrintafdichting sluit droge, stoffige deeltjes buiten en voorkomt zo verontreiniging van het inzetstuk en vroegtijdige slijtage.
  • Concentrische vergrendeling zorgt voor een nauwkeurige uitlijning van de as en vermindert operationele trillingen in snel draaiende machines.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met blaasasschachten in droogprocessen.
  • Ideaal voor pompwielen in watercirculatiesystemen.
  • Gebruikt met transportrollen in installaties voor het verwerken van aggregaten.
Opslaan in lijst

€ 286,13/ stukexcl. btw

€ 346,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF-T
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
7/16 INH
Asdiameter
30.16 mm
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
107.95 mm
Hoogte
39.7 mm
Breedte
107.95 mm
Hoogte as
13.46 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.55 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flens, vier bouten