€ 234,92/ stukexcl. btw
€ 284,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SF-T |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 25.4 mm |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 95.25 mm |
Breedte | 95.25 mm |
Buitendiameter | 50.29 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 69.85 mm |