Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Skwezloc klemring bevestiging SF-12T

  • ERIKS:23987847
  • Fabrikant:662461029961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerbehuizing is voorzien van een rechte boring en concentrische asvergrendeling. Het biedt statische uitlijningscompensatie voor een betrouwbare installatie. Ontworpen voor nasmering.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling optimaliseert de lagerprestaties voor nauwkeurige asrotatie
  • Het vierbouts flensontwerp zorgt voor een stijve en stabiele bevestiging onder zware bedrijfsomstandigheden
  • De nasmeerfunctie verlengt de levensduur en vermindert onderhoudsstilstand
  • Statische uitlijningscompensatie maakt aanpassing mogelijk om montageonnauwkeurigheden te compenseren
  • Concentrische asvergrendeling zorgt voor een stevige passing om as-slippen onder belasting te minimaliseren
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële machines die lagers met een asdiameter van 0,75 inch gebruiken
  • Ideaal voor transportbanden die worden blootgesteld aan frequente trillingen en dynamische belastingen
  • Gebruikt met automatiseringsapparatuur die nauwkeurige asondersteuning en uitlijning vereist
Opslaan in lijst

€ 222,95/ stukexcl. btw

€ 269,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SF-T
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
3/8 INH
Asdiameter
19.05 mm
Asdiameter
3/4 in
Lengte
85.73 mm
Buitendiameter
30.28 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
63.5 mm