€ 1.005,72/ stukexcl. btw
€ 1.216,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSF-T |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 57.15 mm |
Asdiameter | 2.1/4 in |
Lengte | 174.63 mm |
Hoogte | 84.07 mm |
Breedte | 174.75 mm |
Buitendiameter | 107.19 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 142.88 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Flens, vier bouten |