Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Skwezloc klemring bevestiging MSF-32T

  • ERIKS:23984681
  • Fabrikant:662461032190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze flenslagerunit is voorzien van een concentrisch asvergrendelingsontwerp en een gietijzeren behuizing voor betrouwbare montage. Het lager voor middelzware toepassingen maakt gebruik van een vilten labyrintafdichtingssysteem dat de bescherming in industriële omgevingen verbetert. De uitsluitend statische uitlijningsmogelijkheid maakt een aanpassing van ±2,0° mogelijk, wat de installatieflexibiliteit vergroot. Geschikt voor toepassingen waarbij nasmering vereist is, is de unit ontworpen voor gebruik bij snelheden tot 4500 tpm.

Kenmerken
  • Herinsmeerbaar ontwerp verlengt de levensduur van lagers en vermindert stilstand
  • Een statische uitlijningsafwijking van ±2,0° vergemakkelijkt de installatie in onnauwkeurige omgevingen
  • Concentrische asvergrendeling verbetert de grip en uitlijning, waardoor het risico op asschade wordt verminderd
  • De behuizing van gietijzer biedt verhoogde duurzaamheid en ondersteunt zware belastingen in veeleisende omgevingen.
  • Viltlabyrintafdichting minimaliseert het binnendringen van verontreinigingen en vermindert zo de onderhoudsfrequentie
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die concentrische asvergrendeling en nasmering vereisen
  • Ideaal voor montage op geflensde apparatuur in productielijnen
  • Gebruikt met industriële transportbanden die middelzware lagerondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 558,69/ stukexcl. btw

€ 676,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF-T
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
50.8 mm
Asdiameter
2 in
Lengte
161.93 mm
Hoogte
60.33 mm
Buitendiameter
69.16 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130.18 mm