Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Skwezloc klemring bevestiging MSF-24T

  • ERIKS:23984599
  • Fabrikant:662461032152
Image 1
Overzicht

Dit flenskogellager heeft een poedergecoat gietijzeren huis, concentrische vergrendeling en een land riding retainer voor verbeterde vetcirculatie en betrouwbaarheid.

Kenmerken
  • Constructie met 52100 lagerstaal biedt hoge sterkte en slijtvastheid
  • Directe smeernok en uitsparing maken eenvoudig onderhoud mogelijk en verlengen de onderhoudsintervallen
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is bestand tegen corrosie in zware industriële omgevingen
  • Het land riding retainer-ontwerp verbetert de smeringscirculatie en behoudt de efficiëntie van het vet.
  • Skwezloc concentrische vergrendeling zorgt voor uitlijning van de as, vermindert slijtage en verlengt de levensduur van het lager
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verpakkings- en verwerkingsapparatuur die statische uitlijnfouten moet kunnen tolereren
  • Ideaal voor zware machines die nauwkeurige asvergrendeling en effectieve smering vereisen
  • Gebruikt bij industriële transporteurs die stevig gemonteerde vierbouts flenslagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 420,44/ stukexcl. btw

€ 508,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF-T
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
9/16 INH
Asdiameter
38.1 mm
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
136.53 mm
Hoogte
55.04 mm
Breedte
136.65 mm
Hoogte as
14.22 mm
Buitendiameter
58.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
104.78 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Flens, vier bouten