Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Flenslagerblok vierkant Skwezloc klemring bevestiging MSF-19T

  • ERIKS:23440711
  • Fabrikant:662461032121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit flenslager heeft een medium-duty ontwerp voor industriële toepassingen. De asdiameter van 1,1875 inch en de vierboutsbevestiging zorgen voor stabiliteit en nauwkeurige uitlijning. Het concentrische asvergrendelingsmechanisme en het lagerinzetstuk met zwarte oxidecoating bieden betrouwbaarheid onder veeleisende omstandigheden. Het huis is uitsluitend geschikt voor statische uitlijnfouten en werkt tot 104 °C.

Kenmerken
  • Een maximale bedrijfstemperatuur van 220°F maakt gebruik in omgevingen met verhoogde hitte mogelijk.
  • Zwartoxide-afwerking op het lagerinzetstuk verbetert de corrosiebestendigheid voor een langere levensduur
  • Lager van middelzware uitvoering is geschikt voor matige belastingen en toepasbaar in diverse omgevingen
  • Vierbouts flensblokbehuizing zorgt voor stabiliteit en nauwkeurige aspositionering
  • Concentrische asvergrendeling zorgt voor een veilige bevestiging en vermindert het risico op as-slippen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die werkt in omgevingen tot 220°F
  • Ideaal voor transportsystemen die een stabiele en nauwkeurige lageruitlijning vereisen
  • Gebruikt bij machines die betrouwbare asondersteuning vereisen onder matige belasting
Opslaan in lijst

€ 345,21/ stukexcl. btw

€ 417,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSF-T
Huistype
Vierkant
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
30.16 mm
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
117.48 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92.08 mm